K-320MXL-012 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K320 MXL 012
Rubix:201617
Hersteller:K 320 MXL 01277ZA
EAN:4014486069785

Produktdetails : K-320MXL-012 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 3,2 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 81,28 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
