K-285L-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE L

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K285 L 050
Rubix:201581
Hersteller:K 285 L 05077ZA
EAN:4014486006896
K-285L-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profill
Wirklänge28,5 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-285L-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge28,5 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne76
Höhe3,6 mm
Wirklänge (mm)723,9 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,21 exkl. MwSt.
/ Stück
31,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen