ZRM-DT5-1100-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 DT5 / 1100
Rubix:98699
Hersteller:1997333
EAN:4014486067088




Produktdetails : ZRM-DT5-1100-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1100 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen