ZRM-DT5-900-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:6 DT5 / 900
Rubix:204056
Hersteller:1922133
EAN:4014486066845
ZRM-DT5-900-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge900 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-900-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge900 mm
Riemenbreite6 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne180
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage