ZRM-DT5-700-20 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:20 DT5 / 700
Rubix:204025
Hersteller:DT5 700 2077ZA
EAN:4014486066449
ZRM-DT5-700-20 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-700-20 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne140
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,67 exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage