ZRM-DT5-700-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8 DT5 / 700
Rubix:204028
Hersteller:1504253
EAN:4014486066401
ZRM-DT5-700-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-700-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne140
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage