ZRM-DT5-650-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8 DT5 / 650
Rubix:204022
Hersteller:1675425
EAN:4014486066319
ZRM-DT5-650-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge650 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-650-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge650 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne130
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
12,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage