ZRM-DT5-515-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:6 DT5 / 515
Rubix:203990
Hersteller:1794731
EAN:4014486065855
ZRM-DT5-515-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge515 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-515-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge515 mm
Riemenbreite6 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne103
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
8,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage