ZRM-DT5-410-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 DT5 / 410
Rubix:116836
Hersteller:1648941
EAN:4014486065466
ZRM-DT5-410-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge410 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-410-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge410 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne82
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
21,40 exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage