ZRM-DT10-1600-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 DT10 / 1600
Rubix:203833
Hersteller:DT10 1600 1677ZA
EAN:4014486150858




Produktdetails : ZRM-DT10-1600-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage