ZRM-DT10-1420-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 DT10 / 1420
Rubix:203822
Hersteller:DT10 1420 1077ZA
EAN:4014486150674
ZRM-DT10-1420-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt10
Wirklänge1420 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-1420-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt10
Wirklänge1420 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne142
Höhe7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,49 exkl. MwSt.
/ Stück
32,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage