ZRM-DT10-1000-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:25 DT10 / 1000
Rubix:203769
Hersteller:DT10 1000 2577ZA
EAN:4014486149913
ZRM-DT10-1000-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-1000-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne100
Höhe7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,09 exkl. MwSt.
/ Stück
52,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage