ZRM-DT10-980-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 DT10 / 980
Rubix:61274
Hersteller:1923121
EAN:4014486149814
ZRM-DT10-980-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-980-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt10
Wirklänge980 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne98
Höhe7 mm
Zolltarifcode39269097
29,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std