ZRM-DT10-660-12 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:12 DT10 / 660
Rubix:203887
Hersteller:DT10 660 1277ZA
EAN:4014486149241
ZRM-DT10-660-12 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt10
Wirklänge660 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-660-12 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt10
Wirklänge660 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne66
Höhe7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,60 exkl. MwSt.
/ Stück
19,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage