ZRM-DT10-630-50 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 DT10 / 630
Rubix:203885
Hersteller:DT10 630 5077ZA
EAN:4014486149210




Produktdetails : ZRM-DT10-630-50 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 630 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 63 |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage