ZRM-AT5-1125-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 AT5 / 1125
Rubix:60709
Hersteller:1731758
EAN:4014486062861
ZRM-AT5-1125-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge1125 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-1125-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge1125 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne225
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
39,44 exkl. MwSt.
/ Stück
46,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen