ZRM-AT5-975-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:12 AT5 / 975
Rubix:203761
Hersteller:AT5 975 1277ZA
EAN:4014486062670
ZRM-AT5-975-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge975 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-975-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge975 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne195
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,03 exkl. MwSt.
/ Stück
23,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen