ZRM-AT5-780-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 AT5 / 780
Rubix:322013
Hersteller:1626718
EAN:4014486062458
ZRM-AT5-780-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge780 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-780-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge780 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne156
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
25,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage