ZRM-AT5-750-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 AT5 / 750
Rubix:203744
Hersteller:1585524
EAN:4014486062342
ZRM-AT5-750-10 Zahnflachriemen PU ALPHA TORQUE Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-750-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne150
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
15,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen