ZRM-AT5-660-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 AT5 / 660
Rubix:203715
Hersteller:1985956
EAN:4014486062113
ZRM-AT5-660-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge660 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-660-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge660 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne132
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage