ZRM-AT5-340-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 AT5 / 340
Rubix:60646
Hersteller:1689686
EAN:4014486061321




Produktdetails : ZRM-AT5-340-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 340 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 68 |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std