ZRM-AT5-200-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:20 AT5 / 200
Rubix:1337191
Hersteller:AT5 200 2077ZA
EAN:4014486830705
ZRM-AT5-200-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge200 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-200-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge200 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne40
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,14 exkl. MwSt.
/ Stück
19,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage