ZRM-AT5-200-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 AT5 / 200
Rubix:1337132
Hersteller:AT5 200 877ZA
EAN:4014486830620

Produktdetails : ZRM-AT5-200-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 200 mm |
| Riemenbreite | 8 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage