ZRM-AT10-1320-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 AT10 / 1320
Rubix:202964
Hersteller:1862187
EAN:4014486141085
ZRM-AT10-1320-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1320-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1320 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne132
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
39,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage