ZRM-AT10-1280-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 AT10 / 1280
Rubix:202955
Hersteller:1973436
EAN:4014486140927
ZRM-AT10-1280-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1280-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne128
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
36,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen