ZRM-AT10-1100-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 AT10 / 1100
Rubix:202937
Hersteller:1810168
EAN:4014486140521
ZRM-AT10-1100-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1100 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1100-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1100 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne110
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
32,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen