ZRM-AT10-780-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:50 AT10 / 780
Rubix:60746
Hersteller:1524796
EAN:4014486139679
ZRM-AT10-780-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-780-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne78
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std