ZRM-AT10-780-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 AT10 / 780
Rubix:203229
Hersteller:1849649
EAN:4014486139624
ZRM-AT10-780-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-780-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne78
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
17,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage