ZRM-AT10-660-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 AT10 / 660
Rubix:203206
Hersteller:1652232
EAN:4014486139402
ZRM-AT10-660-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge660 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-660-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge660 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne66
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
24,94 exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage