ZRM-AT10-610-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 AT10 / 610
Rubix:108041
Hersteller:1848108
EAN:4014486139341
ZRM-AT10-610-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge610 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-610-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge610 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne61
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
35,23 exkl. MwSt.
/ Stück
41,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen