ZRM-AT10-600-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 AT10 / 600
Rubix:203183
Hersteller:1705593
EAN:4014486139228
ZRM-AT10-600-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge600 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-600-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge600 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne60
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
15,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage