ZRM-AT10-530-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 AT10 / 530
Rubix:126885
Hersteller:1737688
EAN:4014486139075




Produktdetails : ZRM-AT10-530-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 530 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 53 |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std