ZRM-T5-900-8-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8 T5 / 900 AP
Rubix:1335993
Hersteller:T5 900 877TA
EAN:4014486371994
ZRM-T5-900-8-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge900 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-900-8-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge900 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne180
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 exkl. MwSt.
/ Stück
16,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage