ZRM-T2.5-177-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER T2,5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 T2,5 / 177 AP
Rubix:1335493
Hersteller:1596109
EAN:4014486394245
ZRM-T2.5-177-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge177,5 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-177-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge177,5 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne71
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
14,11 exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage