ZRM-T2.5-305-4-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER T2,5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:4 T2,5 / 305 AP
Rubix:1335319
Hersteller:T2,5 305 477TA
EAN:4014486394788
ZRM-T2.5-305-4-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt2,5
Wirklänge305 mm
Riemenbreite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-305-4-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge305 mm
Riemenbreite4 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne122
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage