ZRM-T2.5-150-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt ALPHA POWER T2,5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 T2,5 / 150 AP
Rubix:1335343
Hersteller:1931663
EAN:4014486830835



Produktdetails : ZRM-T2.5-150-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 150 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
