ZRM-T10-1780-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 T10 / 1780 AP
Rubix:1336383
Hersteller:1828929
EAN:4014486388145
ZRM-T10-1780-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge1780 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1780-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1780 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne178
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
31,89 exkl. MwSt.
/ Stück
37,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage