ZRM-DT5-620-8-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt ALPHA POWER DT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 DT5 / 620 AP
Rubix:1337020
Hersteller:DT5 620 877TA
EAN:4014486381726

Produktdetails : ZRM-DT5-620-8-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Doppel-Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelt verzahnt produziert.
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 620 mm |
| Riemenbreite | 8 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 124 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage