ZRM-DT10-720-10-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER DT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 DT10 / 720 AP
Rubix:1654027
Hersteller:1027552
EAN:4014486392180
ZRM-DT10-720-10-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt10
Wirklänge720 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-720-10-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Doppel-Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelt verzahnt produziert.
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profildt10
Wirklänge720 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Zolltarifcode39269097
17,48 exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage