ZRM-DT10-1200-32-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt ALPHA POWER DT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 DT10 / 1200 AP
Rubix:1337100
Hersteller:1719434
EAN:4014486392876

Produktdetails : ZRM-DT10-1200-32-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Doppel-Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelt verzahnt produziert.
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
