ZRM-AT10-890-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER AT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:25 AT10 / 890 AP
Rubix:1336770
Hersteller:AT10 890 2577TA
EAN:4014486389463
ZRM-AT10-890-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat10
Wirklänge890 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-890-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge890 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne89
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,47 exkl. MwSt.
/ Stück
54,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen