ZRM-AT10-530-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 AT10 / 530 AP
Rubix:1336601
Hersteller:1716329
EAN:4014486388633
ZRM-AT10-530-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge530 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-530-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge530 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne53
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
18,05 exkl. MwSt.
/ Stück
21,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage