ZRL-M-16-T5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:16 T5 -ST
Rubix:60549
Hersteller:16 T5 STAHL00ZA
EAN:4014486015201
ZRL-M-16-T5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-M-16-T5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt


optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Stahlzugstrang endlich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Profilt5
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne200
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
788,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
938,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen