ZRL-M-32-ATL10-ST (OPTI) Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) ATL10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 ATL10 -ST
Rubix:1337856
Hersteller:1799327
EAN:4014486418248
ZRL-M-32-ATL10-ST (OPTI) Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilatl10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-M-32-ATL10-ST (OPTI) Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt


optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnflachriemen Meterware Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht227 g
Profilatl10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne100
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
2.076,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
2.470,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen