ZRL-M-25-AT5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT5 -ST
Rubix:1337821
Hersteller:1670871
EAN:4014486060782



Produktdetails : ZRL-M-25-AT5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnflachriemen Meterware Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,95 € exkl. MwSt.
/ Meter
5,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen