FL3-25 Flachriemen PU Alpha linear Meterware
optibelt ALPHA LINEAR - FL3
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 FL3 -ST
Rubix:1337946
Hersteller:1961184
EAN:4014486832358

Produktdetails : FL3-25 Flachriemen PU Alpha linear Meterware
Flachriemen
Flachriemen PU Alpha linear Meterware
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 50000 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Profil | fl3 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
