ZRM-T5-8600-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 T5 / 8600 AFX
Rubix:717986
Hersteller:T5 8600 1600ZA
EAN:4014486445510

Produktdetails : ZRM-T5-8600-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 8600 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 1720 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
