ZRM-T5-5600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 T5 / 5600 AFX
Rubix:205101
Hersteller:1923800
EAN:4014486023503




Produktdetails : ZRM-T5-5600-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 5600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 1120 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
520,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
619,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
