ZRM-T5-4600-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 T5 / 4600 AFX
Rubix:205052
Hersteller:1848117
EAN:4014486023183




Produktdetails : ZRM-T5-4600-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 4600 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 920 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
