ZRM-T5-3000-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 T5 / 3000 AFX
Rubix:204940
Hersteller:1936929
EAN:4014486022735




Produktdetails : ZRM-T5-3000-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 3000 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 600 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
486,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
